5608-6-6S
Douille hydraulique - Corps en acier, 3/8 po ORB, filetage femelle SAE 9/16 – 18 , 4000 psi, 3/8 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00298118
N° MFR5608-6-6S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille hydraulique - Corps en acier, 3/8 po ORB, filetage femelle SAE 9/16 – 18 , 4000 psi, 3/8 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00298118
N° MFR5608-6-6S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
5608-6-6S RACCORD

Spécifications

  • Application
    Hydraulique
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord de tuyau
    ORB femelle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Taille réelle du filetage
    9/16 à 18 EIG
  • Plage de pression de service
    3001 à 4000 psi
  • Pression de service
    4000 psi
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/8 po. ORB, 9/16 – 18 SAE
  • Taille du corps
    3/8 po
  • Options de sécurité
    Verrou à bille
  • Débit
    6.00 gal/min
  • Interchange standard
    ISO 7241-A

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif