Motion
NV 12-12SAE F

Faster
NV 12-12SAE F

Douille hydraulique - Corps en acier, soupape à clapet, 1/2 po ORB, filetage femelle SAE 3/4 – 16 , 4350 psi, 1/2 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00298120
N° MFRNV 12-12SAE F
Prix15.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Faster
NV 12-12SAE F

Douille hydraulique - Corps en acier, soupape à clapet, 1/2 po ORB, filetage femelle SAE 3/4 – 16 , 4350 psi, 1/2 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00298120
N° MFRNV 12-12SAE F

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix15.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NV12-12SAE-F RACCORDEMENT Q.D.

Spécifications

  • Application
    Hydraulique
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord de tuyau
    ORB femelle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/2 po
  • Taille réelle du filetage
    3/4 à 16 EIG
  • Plage de pression de service
    4001 à 5000 psi
  • Pression de service
    4350 psi
  • Type de vanne
    Soupape à champignon
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/2 po. ORB, 3/4 – 16 SAE
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Plus rapide
  • Taille du corps
    1/2 po
  • Forcer la connexion
    18.2 lb
  • Déversement
    0.06090 oz liq. (É.-U.)
  • Débit
    19.81 gal/min
  • Pression d’éclatement
    17405 psi
  • Interchange standard
    ISO 7241-A
  • Industrie/Application
    Agriculture, équipement de construction, industriel

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif