5608-10-10S
Douille pour raccords à déconnexion rapide Eaton Hansen et Gromelle série 5600 - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00298121
N° MFR5608-10-10S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pour raccords à déconnexion rapide Eaton Hansen et Gromelle série 5600 - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00298121
N° MFR5608-10-10S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
5608-10-10S RACCORD
  • Connexion et déconnexion rapides
  • Pas besoin d’outils spéciaux
  • Dépasse les pressions de fonctionnement ISO 16028

Spécifications

  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à femme
  • Taille de l’extrémité 1
    7/8 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/8-14
  • Extrémité 2 Taille
    5/8 po
  • Détails supplémentaires
    Transfert de fluides hydrauliques, équipement agricole, équipement de construction, fabrication en usine, décharge, chasse-neige et véhicules d’entretien
  • Pression d’éclatement
    12000 psi
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    4000 psi
  • Hauteur
    1.500 po
  • Largeur
    1.500 po
  • Longueur
    2.610 po
  • Poids
    1.08 lb
  • Longueur totale
    2.610 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif