5610-12-12S
Bouchon hydraulique - Corps en acier, 3/4 po ORB, filetage femelle SAE 1-1/16 – 12 , 4000 psi, 3/4 po de diamètre de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00298130
N° MFR5610-12-12S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique - Corps en acier, 3/4 po ORB, filetage femelle SAE 1-1/16 – 12 , 4000 psi, 3/4 po de diamètre de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00298130
N° MFR5610-12-12S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
5610-12-12S RACCORD

Spécifications

  • Application
    Hydraulique
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord de tuyau
    ORB femelle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/4 po
  • Taille réelle du filetage
    1-1/16 à 12 EIG
  • Plage de pression de service
    3001 à 4000 psi
  • Pression de service
    4000 psi
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/4 po. ORB, 1-1/16 – 12 SAE
  • Taille du corps
    3/4 po
  • Options de sécurité
    Verrou à bille
  • Débit
    28.00 gal/min
  • Interchange standard
    ISO 7241-A

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif