22546-12
DANFOSS AEROQUIP LLC Joint torique série 22546
N° D’ARTICLE MI00298177
N° MFR22546-12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DANFOSS AEROQUIP LLC Joint torique série 22546
N° D’ARTICLE MI00298177
N° MFR22546-12
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
22546-12 RACCORD
  • Vendu individuellement
  • Plage de température -65 à 300 F
  • 70 duromètre
  • Néoprène noir

Spécifications

  • Type d’accessoire
    Joint torique
  • Hauteur
    0.500 po
  • Diamètre intérieur
    0.364 po
  • Longueur
    0.060 po
  • Épaisseur
    0.063 po
  • Largeur
    0.500 po
  • Poids
    0.01 lb
  • Diamètre extérieur
    0.500 po
  • Matériel
    Néoprène
  • Type d’article
    Joints toriques et joints d’étanchéité
  • Couleur
    Noir

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif