Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurCoude 90°
- Sexe finalFemme
- Diamètre intérieur du tuyau1.2500 po
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage1 5/8-12
- Série de tuyaux compatibles302A, 303, 1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Facteur de coupure du tuyau2.65 po
- Longueur5.02 po
- Longueur totale5.02 po
- Numéro de catalogue du fabricant190261-20S
- Numéro CUP du fabricant678146043986
- CUP_NON678146043986
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 11 5/8 po
- Filetage de l’extrémité 11 5/8-12
- Taille hexagonale2 po
- Style de fin 1SAE 37
- Diamètre intérieur1.01 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur4.26 po
- Angle90 °
- Diamètre extérieur2 po
- Poids1.63 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Poids global1.63 lb
- Diamètre extérieur du tube compatible1.25 po
- Extrémité 2 Taille1-1/2 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-20
- Largeur2.00 po