Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à femme
- Sexe finalFemme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage7/16-20
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatibles2807
- Nom abrégé de la connexion 1JIC 37
- Facteur de coupure du tuyau1.13 po
- Longueur1.58 po
- Longueur totale1.58 po
- Numéro de catalogue du fabricant190600-4S
- Numéro CUP du fabricant678146044716
- CUP_NON678146044716
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 17/16 po
- Filetage de l’extrémité 17/16-20
- Taille hexagonale0.56 po
- Style de fin 1JIC 37
- Diamètre intérieur0.16 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur0.56 po
- Angle180 °
- Poids0.80 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Poids global0.80 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-4
- Largeur0.56 po