Aperçu
Description du fabricant
190600-8S RACCORD
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à femme
- Sexe finalFemme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage3/4-16
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatibles2807
- Nom abrégé de la connexion 1JIC 37
- Facteur de coupure du tuyau1.35 po
- Longueur1.98 po
- Longueur totale1.98 po
- Numéro de catalogue du fabricant190600-8S
- Numéro CUP du fabricant678146044730
- CUP_NON678146044730
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Filetage de l’extrémité 13/4-16
- Taille hexagonale0.88 po
- Style de fin 1JIC 37
- Diamètre intérieur0.38 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur0.88 po
- Angle180 °
- Poids0.18 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Poids global0.18 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-8
- Largeur0.88 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité