63-190626-6
Aeroquip série 190626 Raccords de tuyau réutilisables à deux boulons et à bride pivotante
N° D’ARTICLE MI00298213
N° MFR63-190626-6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Aeroquip série 190626 Raccords de tuyau réutilisables à deux boulons et à bride pivotante
N° D’ARTICLE MI00298213
N° MFR63-190626-6
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
63-190626-6 RACCORD
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Matériel
    Laiton et acier au carbone
  • Série de tuyaux compatibles
    2807, FC465, S-TW
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Bride
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.26 po
  • Longueur
    1.78 po
  • Longueur totale
    1.78 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    63-190626-6
  • Numéro CUP du fabricant
    678146057129
  • CUP_NON
    678146057129
  • Taille de l’extrémité 1
    0.380 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    5/8-24
  • Taille hexagonale
    1 po
  • Style de fin 1
    Bride
  • Diamètre intérieur
    0.28 po
  • Hauteur
    2.88 po
  • Type
    Raccord de tuyau
  • Angle
    180 °
  • Poids
    1.49 lb
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Poids global
    1.49 lb
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -6
  • Largeur
    2.88 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif