Aperçu
Description du fabricant
190772-3S RACCORD
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à femme
- Sexe finalFemme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage3/8-24
- Série de tuyaux compatibles2807, FC465, S-TW
- Nom abrégé de la connexion 1EIG
- Facteur de coupure du tuyau0.93 po
- Longueur1.52 po
- Longueur totale1.52 po
- Numéro de catalogue du fabricant190772-3S
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 13/8 po
- Filetage de l’extrémité 13/8-24
- Taille hexagonale0.5 po
- Style de fin 1EIG
- Diamètre intérieur0.09 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur1.43 po
- Angle90 °
- Diamètre extérieur0.5 po
- Poids1.06 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Poids global1.06 lb
- Diamètre extérieur du tube compatible0.19 po
- Extrémité 2 Taille0.188 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-3
- Largeur0.50 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité