Aperçu
Description du fabricant
190772-4S RACCORD
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurCoude 90°
- Sexe finalFemme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage7/16-20
- Série de tuyaux compatibles2807, FC465, S-TW
- Nom abrégé de la connexion 1EIG
- Facteur de coupure du tuyau0.95 po
- Longueur1.69 po
- Longueur totale1.69 po
- Numéro de catalogue du fabricant190772-4S
- Numéro CUP du fabricant678146123145
- CUP_NON678146123145
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 17/16 po
- Filetage de l’extrémité 17/16-20
- Taille hexagonale0.56 po
- Style de fin 1EIG
- Diamètre intérieur0.16 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur1.36 po
- Angle90 °
- Diamètre extérieur0.56 po
- Poids1.09 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Poids global1.09 lb
- Diamètre extérieur du tube compatible0.25 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-4
- Largeur0.56 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité