Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurCoude 90°
- Sexe finalFemme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage3/4-16
- Série de tuyaux compatibles2807, FC465, S-TW
- Nom abrégé de la connexion 1EIG
- Facteur de coupure du tuyau1.41 po
- Longueur2.47 po
- Longueur totale2.47 po
- Numéro de catalogue du fabricant190772-8S
- Numéro CUP du fabricant678146044877
- CUP_NON678146044877
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Filetage de l’extrémité 13/4-16
- Taille hexagonale0.88 po
- Style de fin 1EIG
- Diamètre intérieur0.38 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur2.02 po
- Angle90 °
- Diamètre extérieur0.88 po
- Poids1.24 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Poids global1.24 lb
- Diamètre extérieur du tube compatible0.5 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-8
- Largeur0.88 po