Aperçu
Description du fabricant
190772-12S RACCORD
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurCoude 90°
- Sexe finalFemme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage1 1/16-12
- Série de tuyaux compatibles2807, FC465, S-TW
- Nom abrégé de la connexion 1EIG
- Facteur de coupure du tuyau2.17 po
- Longueur3.44 po
- Longueur totale3.44 po
- Numéro de catalogue du fabricant190772-12S
- Numéro CUP du fabricant678146123121
- CUP_NON678146123121
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 11 1/16 po
- Filetage de l’extrémité 11 1/16-12
- Taille hexagonale1.25 po
- Style de fin 1EIG
- Diamètre intérieur0.59 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur3.03 po
- Angle90 °
- Diamètre extérieur1.13 po
- Poids1.55 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Poids global1.55 lb
- Diamètre extérieur du tube compatible0.75 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-12
- Largeur1.25 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité