Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurCoude 45°
- Sexe finalFemme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage7/16-20
- Série de tuyaux compatibles2807, FC465, S-TW
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 45
- Facteur de coupure du tuyau1.05 po
- Longueur2.19 po
- Longueur totale2.19 po
- Numéro de catalogue du fabricant190773-4S
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 17/16 po
- Filetage de l’extrémité 17/16-20
- Taille hexagonale0.56 po
- Style de fin 1SAE 45
- Diamètre intérieur0.16 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur1.28 po
- Angle45 °
- Diamètre extérieur0.56 po
- Poids1.08 lb
- Pression de service4500 psi
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Poids global1.08 lb
- Diamètre extérieur du tube compatible0.25 po
- Extrémité 2 Taille1/2 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-4
- Largeur0.56 po