Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Sexe finalFemme
- MatérielLaiton et acier au carbone
- Taille du filetage5/8-18
- Série de tuyaux compatibles2807, FC465, S-TW
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 45
- Facteur de coupure du tuyau1.25 po
- Longueur1.77 po
- Longueur totale1.77 po
- Numéro de catalogue du fabricant63-190990-6
- Numéro CUP du fabricant678146033734
- CUP_NON678146033734
- Taille de l’extrémité 15/8 po
- Filetage de l’extrémité 15/8-18
- Taille hexagonale0.75 po
- Style de fin 1SAE 45
- Diamètre intérieur0.28 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur0.75 po
- Angle180 °
- Poids1.12 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- Poids global1.12 lb
- Extrémité 2 Filetage5/8–18
- Taille du tableau de bord du tuyau-16
- Largeur0.75 po