Motion
202208-14-16B
Adaptateurs droits Aeroquip série 202208 UNF mâle/braze type 5400 raccord de fréon
N° D’ARTICLE MI00298244
N° MFR202208-14-16B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateurs droits Aeroquip série 202208 UNF mâle/braze type 5400 raccord de fréon
N° D’ARTICLE MI00298244
N° MFR202208-14-16B
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
202208-14-16B RACCORD
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE

Spécifications

  • Angle
    180 °
  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    UNF
  • Taille de l’extrémité 1
    1 19/32 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    1 19/32-20
  • Numéro CUP du fabricant
    678146097965
  • Style de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Type de taille de fin 1
    1 19/32 po
  • Extrémité 2 Filetage
    1 19/32-20
  • Matériel
    Laiton
  • Hauteur
    1.75 po
  • Largeur
    1.75 po
  • Longueur
    1.33 po
  • Poids
    0.37 lb
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Mot-clé de description
    Adaptateurs droits Aeroquip série 202208 UNF mâle/braze type 5400 raccord de fréon
  • Type de fin 1
    UNF
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Taille hexagonale
    1.75 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    202208-14-16B
  • Forme d’ajustement
    180°
  • Longueur totale
    1.33 po
  • Hexagonales
    1.75 po
  • Série
    Série 202208

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif