Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE
Spécifications
- Angle180 °
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Style de fin 1UNF
- Taille de l’extrémité 11 19/32 po
- Filetage de l’extrémité 11 19/32-20
- Numéro CUP du fabricant678146154279
- Style de fin 2Conduite/tuyau/tuyau
- Extrémité 2 Taille1 po
- Type de taille de fin 11 19/32 po
- Type de taille End 21 po
- MatérielLaiton
- Hauteur1.75 po
- Largeur1.75 po
- Longueur1.33 po
- Poids0.31 lb
- Matériau du corpsLaiton
- Mot-clé de descriptionAdaptateurs droits Aeroquip série 202208 UNF mâle/braze type 5400 raccord de fréon
- Type de fin 1UNF
- Type de fin 2Conduite/tuyau/tuyau
- Taille hexagonale1.75 po
- Numéro de catalogue du fabricant202208-18-16B
- Forme d’ajustement180°
- Longueur totale1.33 po
- Hexagonales1.75 po
- SérieSérie 202208