202220-4-4S
Adaptateurs droits Aeroquip série 202220 SAE 37 mâle évasé/SAE mâle
N° D’ARTICLE MI00298248
N° MFR202220-4-4S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateurs droits Aeroquip série 202220 SAE 37 mâle évasé/SAE mâle
N° D’ARTICLE MI00298248
N° MFR202220-4-4S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
202220-4-4S RACCORD
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE

Spécifications

  • Angle
    180 °
  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    SAE 37
  • Taille de l’extrémité 1
    7/16 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/16-20
  • Numéro CUP du fabricant
    678146098054
  • Style de fin 2
    EIG
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    7/16 po
  • Extrémité 2 Filetage
    1/2-20
  • Type de taille End 2
    1/2 po
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Hauteur
    0.63 po
  • Largeur
    0.63 po
  • Longueur
    1.10 po
  • Poids
    0.04 lb
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Mot-clé de description
    Adaptateurs droits Aeroquip série 202220 SAE 37 mâle évasé/SAE mâle
  • Type de fin 1
    SAE 37
  • Type de fin 2
    EIG
  • Taille hexagonale
    0.625 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    202220-4-4S
  • Forme d’ajustement
    180°
  • Longueur totale
    1.10 po
  • Hexagonales
    0.625 po
  • Série
    Série 202220

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif