Motion
900568-3B
Manchon de raccord de tuyau à sertir Eaton Aeroquip série 900568 - Laiton
N° D’ARTICLE MI00298262
N° MFR900568-3B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon de raccord de tuyau à sertir Eaton Aeroquip série 900568 - Laiton
N° D’ARTICLE MI00298262
N° MFR900568-3B
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
900568-3B RACCORD
  • À utiliser avec le tuyau 2807 .
  • Raccord réutilisable.
  • Offert dans une variété de tailles
  • À utiliser avec le tuyau 2807
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Kits de raccord produit
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à femme
  • Taille de l’extrémité 1
    0.144 po
  • Extrémité 2 Taille
    0.204 po
  • Diamètre extérieur
    0.289 po
  • Matériel
    Laiton
  • Diamètre intérieur
    0.144 po
  • Hauteur
    0.290 po
  • Largeur
    0.290 po
  • Longueur
    0.230 po
  • Poids
    3.17 oz
  • Longueur totale
    0.230 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif