Aperçu
Description du fabricant
900568-5B RACCORD
- Raccord réutilisable.
- À utiliser avec le tuyau 2807 .
- Offert dans une variété de tailles
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau
Spécifications
- Type d’adaptateurKits de raccord produit
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à femme
- Taille de l’extrémité 10.277 po
- Extrémité 2 Taille0.336 po
- Diamètre extérieur0.434 po
- MatérielLaiton
- Diamètre intérieur0.277 po
- Hauteur0.430 po
- Largeur0.430 po
- Longueur0.340 po
- Poids1.76 oz
- Longueur totale0.340 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité