900568-8B
Manchon de raccord de tuyau à sertir Eaton Aeroquip série 900568 - Laiton
N° D’ARTICLE MI00298266
N° MFR900568-8B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon de raccord de tuyau à sertir Eaton Aeroquip série 900568 - Laiton
N° D’ARTICLE MI00298266
N° MFR900568-8B
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
900568-8B RACCORD
  • Raccord réutilisable.
  • À utiliser avec le tuyau 2807 .
  • Offert dans une variété de tailles
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Kits de raccord produit
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à femme
  • Taille de l’extrémité 1
    0.437 po
  • Extrémité 2 Taille
    0.501 po
  • Diamètre extérieur
    0.622 po
  • Matériel
    Laiton
  • Diamètre intérieur
    0.437 po
  • Hauteur
    0.620 po
  • Largeur
    0.620 po
  • Longueur
    0.430 po
  • Poids
    0.18 oz
  • Longueur totale
    0.430 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif