Aperçu
- Raccord réutilisable.
- À utiliser avec le tuyau 2807 .
- Offert dans une variété de tailles
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau
Spécifications
- Type d’adaptateurKits de raccord produit
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à femme
- Taille de l’extrémité 10.214 po
- Extrémité 2 Taille0.276 po
- Diamètre extérieur0.372 po
- MatérielAcier inoxydable
- Diamètre intérieur0.214 po
- Hauteur0.370 po
- Largeur0.370 po
- Longueur0.290 po
- Poids5.57 oz
- Longueur totale0.290 po