Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Sexe finalFemme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage7/8-14
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatiblesFC310, FC510
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Facteur de coupure du tuyau1.8 po
- Longueur3.31 po
- Longueur totale3.31 po
- Numéro de catalogue du fabricantFC5130-1008S
- Numéro CUP du fabricant678146057488
- CUP_NON678146057488
- FinitionDura-Kote
- Taille de l’extrémité 17/8 po
- Filetage de l’extrémité 17/8-14
- Style de fin 1SAE 37
- Diamètre intérieur0.39 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur1.15 po
- Angle180 °
- Poids0.44 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDura-Kote
- Poids global0.44 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-8
- Largeur1.00 po