Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Sexe finalHomme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage1/2-14
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatiblesFC310, FC510
- Nom abrégé de la connexion 1MPT
- Facteur de coupure du tuyau1.44 po
- Longueur3.09 po
- Longueur totale3.09 po
- Numéro de catalogue du fabricantFC5131-0808S
- Numéro CUP du fabricant678146057556
- CUP_NON678146057556
- FinitionDura-Kote
- Taille de l’extrémité 11/2 po
- Filetage de l’extrémité 11/2-14
- Style de fin 1MPT
- Diamètre intérieur0.39 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur1.01 po
- Angle180 °
- Poids0.80 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDura-Kote
- Poids global0.80 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-8
- Largeur0.88 po