Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage1-11 1/2
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatiblesH104, H145, H145R, H190, H190H, H245, H245L, H280, H290, H290H, H290L, H345, H350, H400, H421, H425, H1777 (-04, -06, 08), H1776 (-04 thru -20), H1571 (-12 only), H6002 (-08, -12, -16), H6008 (-16 & -20), H6009 (-20 only), H9622 (-12, -16, -20), H265 (-04, -06, -08, -12, -16), H275 (-04 thru -16), H1812 (-04 thru -20), H0106 (-04 thru -10), H0105 (-06 thru -12, -20), H116 (-04, -06, -08), H115 (-04 thru -20), H1982 (-06 thru -16), H1981 (-04, -06, -08), H9949
- Nom abrégé de la connexion 1MPT
- Facteur de coupure du tuyau2.29 po
- Longueur4.40 po
- Longueur totale4.40 po
- Numéro de catalogue du fabricantFC5131-1616S
- Numéro CUP du fabricant678146057570
- CUP_NON678146057570
- FinitionDura-Kote
- Taille de l’extrémité 11 po
- Filetage de l’extrémité 11-11 1/2
- Style de fin 1MPT
- Diamètre intérieur0.82 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur1.00 po
- Angle180 °
- Diamètre extérieur1.22 po
- Poids1.29 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDura-Kote
- Poids global1.29 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-16
- Largeur1.00 po