Aperçu
Spécifications
- Composant de couplageDouille
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/8 po
- Taille réelle du filetage3/8 – 18 NPTF
- Plage de pression de service6001 à 15000 psi
- Pression de service10000 psi
- Matériau du corpsAcier
- Matériau du jointFKM
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 3/8 po. NPTF, 3/8 – 18
- Taille du corps3/8 po
- Options de sécuritéVerrou à bille
- Débit2.00 gal/min