Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- MatérielAcier au carbone
- Nom abrégé de la connexion 1Compression
- Facteur de coupure du tuyau2.02 po
- Longueur3.04 po
- Longueur totale3.04 po
- Numéro de catalogue du fabricantFC2540-24S
- Style de fin 1Compression
- Diamètre intérieur1.76 po
- Hauteur2.50 po
- TypeRaccord de tuyau
- Angle180 °
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Diamètre extérieur2.495 po
- Poids0.87 lb
- Types de produitsDouille
- CouleurDura-Kote
- Taille du tableau de bord du tuyau24
- Largeur2.50 po