Motion
FD49-1001-08-06

Danfoss Aeroquip LLC
FD49-1001-08-06

Douille hydraulique Hansen - Corps en acier, 1/2 po NPT, filetage femelle 1/2 – 14 , 2500 psi, 3/8 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00298601
N° MFRFD49-1001-08-06
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Danfoss Aeroquip LLC
FD49-1001-08-06

Douille hydraulique Hansen - Corps en acier, 1/2 po NPT, filetage femelle 1/2 – 14 , 2500 psi, 3/8 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00298601
N° MFRFD49-1001-08-06
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FD49-1001-08-06 RACCORD

Spécifications

  • Application
    Hydraulique
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord de tuyau
    NPT femelle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/2 po
  • Taille réelle du filetage
    1/2 – 14 NPT
  • Plage de pression de service
    2001 à 3000 psi
  • Pression de service
    2500 psi
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/2 po. NPT, 1/2 – 14
  • Taille du corps
    3/8 po
  • Type de raccord
    Pousser-tirer
  • Pression d’éclatement
    7500 psi
  • Industrie/Application
    Outils hydrauliques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif