FD56-1064-02-04

Danfoss Aeroquip LLC
FD56-1064-02-04

Douille hydraulique - Corps en acier, 1/8 po NPTF, filetage femelle 1/8 – 27 , 5000 psi, 1/4 po de taille de corps, joint FKM
N° D’ARTICLE MI00298616
N° MFRFD56-1064-02-04
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Danfoss Aeroquip LLC
FD56-1064-02-04

Douille hydraulique - Corps en acier, 1/8 po NPTF, filetage femelle 1/8 – 27 , 5000 psi, 1/4 po de taille de corps, joint FKM
N° D’ARTICLE MI00298616
N° MFRFD56-1064-02-04
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FD56-1064-02-04 RACCORD

Spécifications

  • Application
    Hydraulique
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/8 po
  • Taille réelle du filetage
    1/8 – 27 NPTF
  • Plage de pression de service
    4001 à 5000 psi
  • Pression de service
    5000 psi
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau du joint
    FKM
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/8 po. NPTF, 1/8 – 27
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Options de sécurité
    Verrou à bille
  • Débit
    1.00 gal/min
  • Interchange standard
    ISO 7241-A

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif