Aperçu
Description du fabricant
FD56-1064-12-12 RACCORD
Spécifications
- ApplicationHydraulique
- Composant de couplageDouille
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/4 po
- Taille réelle du filetage3/4 – 14 NPTF
- Plage de pression de service3001 à 4000 psi
- Pression de service4000 psi
- Matériau du corpsAcier
- Matériau du jointFKM
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 3/4 po. NPTF, 3/4 – 14
- Taille du corps3/4 po
- Options de sécuritéVerrou à bille
- Débit28.00 gal/min
- Interchange standardISO 7241-A
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité