FD69-1002-08-08

Danfoss Aeroquip LLC
FD69-1002-08-08

Bouchon à déconnexion rapide - Corps en acier, 1/2 po NPTF, filetage femelle 1/2 – 14 , 10000 psi, 1/2 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00298637
N° MFRFD69-1002-08-08
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Danfoss Aeroquip LLC
FD69-1002-08-08

Bouchon à déconnexion rapide - Corps en acier, 1/2 po NPTF, filetage femelle 1/2 – 14 , 10000 psi, 1/2 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00298637
N° MFRFD69-1002-08-08
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FD69-1002-08-08 RACCORD

Spécifications

  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/2 po
  • Taille réelle du filetage
    1/2 – 14 NPTF
  • Plage de pression de service
    6001 à 15000 psi
  • Pression de service
    10000 psi
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/2 po. NPTF, 1/2 – 14
  • Taille du corps
    1/2 po
  • Options de sécurité
    Verrou à bille
  • Débit
    45.00 gal/min

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif