Aperçu
Spécifications
- ApplicationHydraulique
- Composant de couplageFiche
- Type de raccord de tuyauORB femelle
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/2 po
- Taille réelle du filetage3/4 à 16 EIG
- Plage de pression de service3001 à 4000 psi
- Pression de service3625 psi
- Type de vanneSoupape à champignon
- Matériau du corpsAcier
- Matériau du jointBuna-N
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1/2 po. ORB, 3/4 – 16 SAE
- Nom du fabricant (attribut de description)Plus rapide
- Taille du corps1/2 po
- Forcer la connexion18.2 lb
- Déversement0.06090 oz liq. (É.-U.)
- Débit15.85 gal/min
- Pression d’éclatement14500 psi
- Interchange standardISO 7241-A
- Industrie/ApplicationAgriculture