Motion
FD90-1004-04-04
Bouchon à déconnexion rapide - Corps en acier, 1/4 po ORB, 7/16 – 20 SAE Filetage mâle, 7000 psi, 1/4 po de diamètre de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00298652
N° MFRFD90-1004-04-04
Prix24.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon à déconnexion rapide - Corps en acier, 1/4 po ORB, 7/16 – 20 SAE Filetage mâle, 7000 psi, 1/4 po de diamètre de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00298652
N° MFRFD90-1004-04-04
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
Votre prix24.87 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FD90-1004-04-04 RACCORD

Spécifications

  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord de tuyau
    ORB mâle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Taille réelle du filetage
    7/16 à 20 EIG
  • Plage de pression de service
    6001 à 15000 psi
  • Pression de service
    7000 psi
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Filetage mâle 1/4 po. ORB, 7/16 – 20 SAE
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Hansen Coupling (Danfoss QD)
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Options de sécurité
    Verrou à bille
  • Débit
    0.60 gal/min

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues