Aperçu
Description du fabricant
COUPLEUR DF-04-18-NPT-F
Spécifications
- ApplicationHydraulique
- Composant de couplageDouille
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/8 po
- Taille réelle du filetage1/8 – 27 NPTF
- Plage de pression de service6001 à 15000 psi
- Pression de service6815 psi
- Type de vanneVanne plate
- Matériau du corpsAcier
- Matériau du jointBuna-N
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1/8 po. NPTF, 1/8 – 27
- Nom du fabricant (attribut de description)Plus rapide
- Taille du corps1/4 po
- Forcer la connexion15.9 lb
- Déversement0.00020 oz liq. (É.-U.)
- Débit0.53 gal/min
- Pression d’éclatement21755 psi
- Interchange standardISO 15171-1
- Industrie/ApplicationMachines de construction, d’agriculture, industrielles, de véhicules et de routes
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité