Aperçu
Spécifications
- ApplicationHydraulique
- Composant de couplageFiche
- Type de raccord de tuyauNPT femelle
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/4
- Taille réelle du filetage1/4 – 18 NPT
- Plage de pression de service6001 à 15000 psi
- Pression de service7000 psi
- Type de vanneSoupape bidirectionnelle
- Matériau du corpsAcier
- Matériau du jointBuna-N
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1/4 NPT, 1/4 – 18
- Taille du corps1/4 po
- Type de raccordManuel
- Déversement0.00338 oz liq. (É.-U.)
- Débit0.60 gal/min
- Hexagonales0.75 po
- Pression d’éclatement28000 psi