FD90-1041-04-04
Douille hydraulique - Corps en acier, vanne bidirectionnelle, 1/4 po ORB, filetage femelle SAE 7/16 – 20 , 7000 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00298667
N° MFRFD90-1041-04-04
Prix83.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille hydraulique - Corps en acier, vanne bidirectionnelle, 1/4 po ORB, filetage femelle SAE 7/16 – 20 , 7000 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00298667
N° MFRFD90-1041-04-04
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
Prix83.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FD90-1041-04-04 RACCORD

Spécifications

  • Application
    Hydraulique
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord de tuyau
    ORB femelle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Taille réelle du filetage
    7/16 à 20 EIG
  • Plage de pression de service
    6001 à 15000 psi
  • Pression de service
    7000 psi
  • Type de vanne
    Soupape bidirectionnelle
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/4 po. ORB, 7/16 – 20 SAE
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Type de raccord
    Manuel
  • Déversement
    0.00338 oz liq. (É.-U.)
  • Débit
    0.60 gal/min
  • Hexagonales
    0.75 po
  • Pression d’éclatement
    28000 psi

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues