FD90-1044-05-04
Bouchon hydraulique Hansen - Corps en acier, 5/16 po ORB, 1/2 – 20 SAE Filetage mâle, 7000 psi, 1/4 po de diamètre de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00298670
N° MFRFD90-1044-05-04
Prix39.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique Hansen - Corps en acier, 5/16 po ORB, 1/2 – 20 SAE Filetage mâle, 7000 psi, 1/4 po de diamètre de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00298670
N° MFRFD90-1044-05-04
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
Prix39.29 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FD90-1044-05-04 RACCORD

Spécifications

  • Application
    Hydraulique
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord de tuyau
    ORB mâle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    5/16 po
  • Taille réelle du filetage
    1/2 à 20 EIG
  • Plage de pression de service
    6001 à 15000 psi
  • Pression de service
    7000 psi
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Filetage mâle 5/16 po. ORB, 1/2 – 20 SAE
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Type de raccord
    Pousser-tirer
  • Pression d’éclatement
    35000 psi
  • Industrie/Application
    Hydraulique - Composants de diagnostic

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues