DF04-1/516SAEM

Faster
DF04-1/516SAEM

Bouchon hydraulique diagnostic à face plate - matériau de corps en acier, vanne plate, 5/16 po ORB, 1/2 – 20 SAE Filetage mâle, 6815 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00298671
N° MFRDF04-1/516SAEM
Prix14.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Faster
DF04-1/516SAEM

Bouchon hydraulique diagnostic à face plate - matériau de corps en acier, vanne plate, 5/16 po ORB, 1/2 – 20 SAE Filetage mâle, 6815 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00298671
N° MFRDF04-1/516SAEM
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
Prix14.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DF-04-1/516-SAE-M MAMELON

Spécifications

  • Application
    Hydraulique
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord de tuyau
    ORB mâle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    5/16 po
  • Taille réelle du filetage
    1/2 à 20 EIG
  • Plage de pression de service
    6001 à 15000 psi
  • Pression de service
    6815 psi
  • Type de vanne
    Vanne plate
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Filetage mâle 5/16 po. ORB, 1/2 – 20 SAE
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Plus rapide
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Forcer la connexion
    15.9 lb
  • Déversement
    0.00020 oz liq. (É.-U.)
  • Débit
    0.53 gal/min
  • Pression d’éclatement
    27555 psi
  • Interchange standard
    ISO 15171-1
  • Industrie/Application
    Machines de construction, d’agriculture, industrielles, de véhicules et de routes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif