Aperçu
Spécifications
- ApplicationHydraulique
- Composant de couplageFiche
- Type de raccord de tuyauORB mâle
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/8 po
- Taille réelle du filetage9/16 à 18 EIG
- Plage de pression de service6001 à 15000 psi
- Pression de service6815 psi
- Type de vanneVanne plate
- Matériau du corpsAcier
- Matériau du jointBuna-N
- Mot-clé de descriptionFiletage mâle 3/8 po. ORB, 9/16 – 18 SAE
- Nom du fabricant (attribut de description)Plus rapide
- Taille du corps1/4 po
- Forcer la connexion15.9 lb
- Déversement0.00020 oz liq. (É.-U.)
- Débit0.53 gal/min
- Pression d’éclatement27555 psi
- Interchange standardISO 15171-1
- Industrie/ApplicationMachines de construction, d’agriculture, industrielles, de véhicules et de routes