DF04-1/1415  MB

Faster
DF04-1/1415 MB

Bouchon hydraulique Diagnostic à face plate - Corps en acier, vanne plate, filetage mâle M14 x 1.5 , 6815 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00298677
N° MFRDF04-1/1415 MB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Faster
DF04-1/1415 MB

Bouchon hydraulique Diagnostic à face plate - Corps en acier, vanne plate, filetage mâle M14 x 1.5 , 6815 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00298677
N° MFRDF04-1/1415 MB
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
DF-04-1/1415-M MAMELON

Spécifications

  • Application
    Hydraulique
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord de tuyau
    Métrique mâle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    14 mm
  • Taille réelle du filetage
    M14 x 1.5
  • Plage de pression de service
    6001 à 15000 psi
  • Pression de service
    6815 psi
  • Type de vanne
    Vanne plate
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Filetage mâle M14 x 1.5
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Plus rapide
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Forcer la connexion
    15.9 lb
  • Déversement
    0.00070 oz liq. (É.-U.)
  • Débit
    0.53 gal/min
  • Pression d’éclatement
    27555 psi
  • Interchange standard
    ISO 15171-1
  • Industrie/Application
    Machines de construction, d’agriculture, industrielles, de véhicules et de routes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif