Aperçu
- Offert dans une variété de tailles
Spécifications
- Diamètre intérieur2.25 po
- CouleurNoir avec pois bleus
- Diamètre extérieur2.375 po
- MatérielBuna-N
- Duromètre90
- Numéro de catalogue du fabricantFF9446-228
- Numéro CUP du fabricant678146147707
- Type de produitJoints toriques
- CUP_NON678146147707
- Type d’accessoireJoints toriques
- Épaisseur0.125 po
- Longueur totale0.13 po