Motion
FF1010-1608S
Adaptateur droit - Bossage de joint torique femelle 1/2 po x Bossage de joint torique mâle 1 po, acier
N° D’ARTICLE MI00298802
N° MFRFF1010-1608S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur droit - Bossage de joint torique femelle 1/2 po x Bossage de joint torique mâle 1 po, acier
N° D’ARTICLE MI00298802
N° MFRFF1010-1608S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FF1010-1608S RACCORD

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Bossage du joint torique femelle
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Joint torique Boss à joint torique Boss
  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 3/4–16
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 2 Taille
    1 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 ORB
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-5/16–12
  • Type de taille End 2
    1 ORB
  • Matériel
    Acier
  • Mot-clé de description
    Bossage du joint torique femelle 1/2 po x 1 po Bossage du joint torique mâle

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif