Motion
FF1066-1206S
Réducteur d’extrémité de tube - Réduction femelle JIC 3/4 po x réduction mâle JIC 3/8 po, acier
N° D’ARTICLE MI00298807
N° MFRFF1066-1206S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur d’extrémité de tube - Réduction femelle JIC 3/4 po x réduction mâle JIC 3/8 po, acier
N° D’ARTICLE MI00298807
N° MFRFF1066-1206S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FF1066-1206S RACCORD
  • Interchangeable avec toutes les sources
  • Vaste sélection de styles et de tailles
  • Plaqué zinc
  • Disponible en acier inoxydable de type 316
  • Bonne résistance aux vibrations
  • Peut être commandé avec des scellants pour tuyaux en ajoutant « Z » à la fin de la référence

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style de fin 1
    Réduction du JIC chez la femme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion JIC 37° à Évasion JIC 37°
  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-1/16–12
  • Style de fin 2
    Réduction du JIC chez les hommes
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Type de taille de fin 1
    3/4 JIC 37°
  • Type de taille End 2
    3/8 JIC 37°
  • Matériel
    Acier
  • Mot-clé de description
    Réduction de 3/4 po JIC chez la femme x réduction de 3/8 po JIC chez l’homme

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif