Aperçu
- Vendu individuellement.
- Le matériau standard est l’acier.
- Disponible en plusieurs tailles.
- Plaqué zinc pour une résistance à la corrosion.
- Par exemple : pour une perceuse de taille 0,125 dans un adaptateur FF1980-0404 , commander comme FF1980-125-0404.
- Les adaptateurs de limiteur Eaton sont disponibles dans des tailles d’orifice de 0,06 à 0,25 pouce.
- Lors de la commande d'adaptateurs de limiteur, il est important d'indiquer la taille de foret requise.
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateurs droits
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Taille de l’extrémité 17/16 po
- Filetage de l’extrémité 17/16-20
- Extrémité 2 Taille7/16 po
- Extrémité 2 Filetage7/16-20
- Détails supplémentairesMarine/militaire, transformation chimique, industries des pâtes et papiers, transformation des aliments et des boissons, forage hors abri
- MatérielAcier au carbone
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Hauteur0.500 po
- Largeur0.500 po
- Longueur1.220 po
- Poids0.06 lb
- Longueur totale1.220 po