Aperçu
Description du fabricant
FF1981-000-0404 RACCORD
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE
Spécifications
- Angle180 °
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Style de fin 1SAE 37
- Taille de l’extrémité 17/16 po
- Filetage de l’extrémité 17/16-20
- Numéro CUP du fabricant678146063090
- Style de fin 2SAE 37
- Extrémité 2 Taille7/16 po
- Type de taille de fin 17/16 po
- Extrémité 2 Filetage7/16-20
- Type de taille End 27/16 po
- CUP_NON678146063090
- MatérielAcier au carbone
- Hauteur0.56 po
- Largeur0.56 po
- Longueur1.14 po
- Poids0.04 lb
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Mot-clé de descriptionAdaptateurs droits Aeroquip série FF1981 restricteur SAE 37° mâle évasé/SAE 37° femelle
- Type de fin 1SAE 37
- Type de fin 2SAE 37
- Taille hexagonale0.56 po
- Numéro de catalogue du fabricantFF1981-000-0404
- Forme d’ajustement180°
- Longueur totale1.14 po
- Hexagonales0.56 po
- SérieSérie FF1981
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité