Motion
FF1981-000-0606

Danfoss Aeroquip LLC
FF1981-000-0606

Adaptateurs droits Aeroquip série FF1981 restricteur SAE 37° mâle évasé/SAE 37° femelle
N° D’ARTICLE MI00298833
N° MFRFF1981-000-0606
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Danfoss Aeroquip LLC
FF1981-000-0606

Adaptateurs droits Aeroquip série FF1981 restricteur SAE 37° mâle évasé/SAE 37° femelle
N° D’ARTICLE MI00298833
N° MFRFF1981-000-0606
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FF1981-000-0606 RACCORD
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE

Spécifications

  • Angle
    180 °
  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    SAE 37
  • Taille de l’extrémité 1
    9/16 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    9/16-18
  • Numéro CUP du fabricant
    678146146557
  • Style de fin 2
    SAE 37
  • Extrémité 2 Taille
    9/16 po
  • Type de taille de fin 1
    9/16 po
  • Extrémité 2 Filetage
    9/16-18
  • Type de taille End 2
    9/16 po
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Hauteur
    0.69 po
  • Largeur
    0.69 po
  • Longueur
    1.19 po
  • Poids
    0.06 lb
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Mot-clé de description
    Adaptateurs droits Aeroquip série FF1981 restricteur SAE 37° mâle évasé/SAE 37° femelle
  • Type de fin 1
    SAE 37
  • Type de fin 2
    SAE 37
  • Taille hexagonale
    0.69 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FF1981-000-0606
  • Forme d’ajustement
    180°
  • Longueur totale
    1.19 po
  • Hexagonales
    0.69 po
  • Série
    Série FF1981

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif