Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE
Spécifications
- Style de fin 1JIC 37
- Type de fin 1JIC 37
- Taille de l’extrémité 13/8 po
- Filetage de l’extrémité 13/8-18
- Style de fin 2JIC 37
- Type de fin 2JIC 37
- Extrémité 2 Taille3/8 po
- Extrémité 2 Filetage9/16-18
- Extrémité 3 Taille3/8 po
- Style de fin 3JIC 37
- Extrémité 3 Filetage9/16-18
- Extrémité 4 Taille3/8 po
- Style de fin 4JIC 37
- Extrémité 4 Filetage9/16-18
- MatérielAcier au carbone
- Longueur2.12 po
- Diamètre extérieur du tube 40.38 po
- Forme d’angleCroix
- Sexe final 1Homme
- Sexe final 2Homme
- Sexe final 3Homme
- Sexe final 4Homme
- Type d’articleJIC 37 mâle/JIC 37 mâle/JIC 37 mâle/JIC 37 mâle adaptateur en croix
- Longueur totale2.12 po
- ID de tube 30.3 po
- ID de tube 40.41 po
- Diamètre extérieur du tube 30.38 po
- Hauteur2.12 po
- Poids0.21 lb
- Largeur0.88 po