Aperçu
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Style de fin 1Évasion inversée mâle
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésJIC 37° Évasion à Évasion inversée, Évasion inversée à Évasion JIC 37°
- Taille de l’extrémité 13/16 po
- Filetage de l’extrémité 13/8–24
- Style de fin 2JIC 37° évasé pour homme
- Extrémité 2 Taille1/4 po
- Type de taille de fin 13/16 Évasion inv, 1/4 JIC 37°
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 7/16–20
- Type de taille End 23/16 Évasion inv, 1/4 JIC 37°
- MatérielAcier
- Mot-clé de descriptionÉvasion inversée mâle 3/16 po x 1/4 po Évasion mâle JIC 37°