Motion
202124-4-4S
Adaptateur droit - 1/4 po mâle JIC 37° Flare-Twin® x 1/4 po mâle évasé inversé, acier
N° D’ARTICLE MI00298864
N° MFR202124-4-4S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur droit - 1/4 po mâle JIC 37° Flare-Twin® x 1/4 po mâle évasé inversé, acier
N° D’ARTICLE MI00298864
N° MFR202124-4-4S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
202124-4-4S RACCORD
  • Interchangeable avec toutes les sources
  • Disponible en acier inoxydable de type 316
  • Vaste sélection de styles et de tailles
  • Peut être commandé avec des scellants pour tuyaux en ajoutant « Z » à la fin de la référence
  • Bonne résistance aux vibrations
  • Plaqué zinc

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Homme JIC 37° Flare-Twin®
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion inversée vers Évasion JIC 37° , Évasion JIC 37° vers Évasion inversée
  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 7/16–20
  • Style de fin 2
    Évasion inversée mâle
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1/4 JIC 37°, 1/4 Évasion inv
  • Extrémité 2 Filetage
    7/16–24
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre intérieur
    0.172 po
  • Mot-clé de description
    1/4 po mâle JIC 37° Flare-Twin® x 1/4 po mâle évasé inversé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif