Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE
Spécifications
- Angle180 °
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Style de fin 1SAE 37
- Taille de l’extrémité 11/2 po
- Filetage de l’extrémité 11/2-20
- Style de fin 2SAE 37
- Extrémité 2 Taille1/2 po
- Type de taille de fin 11/2 po
- Extrémité 2 Filetage1/2-20
- Type de taille End 21/2 po
- MatérielLaiton
- Hauteur0.75 po
- Largeur0.75 po
- Longueur1.35 po
- Matériau du corpsLaiton
- Mot-clé de descriptionAdaptateurs droits Aeroquip série 202709 SAE 37 mâle évasé
- Type de fin 1SAE 37
- Type de fin 2SAE 37
- Taille hexagonale0.75 po
- Numéro de catalogue du fabricant202709-6-5-5B
- Forme d’ajustement180°
- Longueur totale1.35 po
- Hexagonales0.75 po
- SérieSérie 202709